Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Qoltec 50676 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Bräune 1 kg


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Qoltec 50676 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Bräune 1 kg
Qoltec 50676 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Bräune 1 kg
Qoltec 50676 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Bräune 1 kg
Qoltec 50676 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Bräune 1 kg
Qoltec 50676 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Bräune 1 kg
Qoltec 50676 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Bräune 1 kg
Qoltec 50676 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Bräune 1 kg
Qoltec 50676 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Bräune 1 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE7-99380506
Hersteller:
     Qoltec
Herst.-Nr.:
     50676
EAN/GTIN:
     5901878506760
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
Weitere Informationen:
Merkmale
Druckmaterial
Polyacticsäure (PLA)
Druckfarben
Bräune
Markenkompatibilität
Jede Marke
Name der Farbe
Skin
Opazität
Undurchsichtig
Schlagzähigkeit
8.5 kJ/m²
Zugmodul
65 MPa
Biegemodul
2102 MPa
Biegsamkeit
75 MPa
Bruchdehnung
12 %
Schmelzpunkt (max.)
190 °C
Durchmessertoleranz
0.05 mm
Zugfestigkeit
65000 kPa
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
80 mm
Verpackungstiefe
220 mm
Verpackungshöhe
205 mm
Paketgewicht
1431 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1000 g
Dichte
1250 kg/m³
Breite
66 mm
Tiefe
199 mm
Höhe
199 mm
Durchmesser
1.75 mm
Weitere Suchbegriffe: Filament, 3d druck materialien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 27,85*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 27,85*
€ 33,14
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 27,62*
€ 32,87
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 27,03*
€ 32,17
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 25,95*
€ 30,88
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 23,46*
€ 27,92
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 20,51*
€ 24,41
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.