Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Qoltec 50674 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Rot 1 kg


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Qoltec 50674 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Rot 1 kg
Qoltec 50674 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Rot 1 kg
Qoltec 50674 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Rot 1 kg
Qoltec 50674 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Rot 1 kg
Qoltec 50674 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Rot 1 kg
Qoltec 50674 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Rot 1 kg
Qoltec 50674 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Rot 1 kg
Qoltec 50674 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Rot 1 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE7-99120086
Hersteller:
     Qoltec
Herst.-Nr.:
     50674
EAN/GTIN:
     5901878506746
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
Weitere Informationen:
Merkmale
Druckmaterial
Polyacticsäure (PLA)
Druckfarben
Rot
Markenkompatibilität
Jede Marke
Opazität
Undurchsichtig
Schlagzähigkeit
8.5 kJ/m²
Zugmodul
65 MPa
Biegemodul
2102 MPa
Biegsamkeit
75 MPa
Bruchdehnung
12 %
Schmelzpunkt (max.)
190 °C
Durchmessertoleranz
0.05 mm
Zugfestigkeit
65000 kPa
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
80 mm
Verpackungstiefe
220 mm
Verpackungshöhe
205 mm
Paketgewicht
1431 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1000 g
Dichte
1250 kg/m³
Breite
66 mm
Tiefe
199 mm
Höhe
199 mm
Durchmesser
1.75 mm
Weitere Suchbegriffe: Filament, 3d druck materialien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 24,10*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 24,10*
€ 28,68
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 23,99*
€ 28,55
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 23,38*
€ 27,82
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 23,00*
€ 27,37
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 20,28*
€ 24,13
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 17,78*
€ 21,16
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.