Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV ASTINA QPAR51 Deckenbeleuchtung Weiß GU10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV ASTINA QPAR51 Deckenbeleuchtung Weiß GU10
SLV ASTINA QPAR51 Deckenbeleuchtung Weiß GU10
SLV ASTINA QPAR51 Deckenbeleuchtung Weiß GU10
SLV ASTINA QPAR51 Deckenbeleuchtung Weiß GU10
SLV ASTINA QPAR51 Deckenbeleuchtung Weiß GU10
Artikel-Nr.:
     CIDE7-98490336
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1002937
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
LEDs mit Stecksockel
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Zylinder
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Gewicht und Abmessungen
Höhe
200 mm
Gewicht
650 g
Durchmesser
70 mm
Energie
Energiequelle
AC
Leistung
10 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,55*
€ 75,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,50*
€ 73,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,84*
€ 70,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,49*
€ 67,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,87*
€ 65,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,40*
€ 57,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1001542
ab € 8,22*
Zubehör
SLV
1001818
ab € 24,18*
Zubehör
SLV
1005076
ab € 3,12*
Zubehör
SLV
1005312
ab € 22,29*
Zubehör
SLV
132600
ab € 10,74*
Zubehör
SLV
132610
ab € 25,93*
Zubehör
SLV
143124
ab € 6,29*
Zubehör
SLV
132601
ab € 10,75*
Zubehör
SLV
132611
ab € 26,09*
Zubehör
SLV
132615
ab € 21,14*
Zubehör
SLV
132605
ab € 11,80*
Zubehör
SLV
1001819
ab € 24,09*
Zubehör
SLV
1005311
ab € 15,66*
Zubehör
SLV
145990
ab € 8,16*
Zubehör
SLV
145994
ab € 8,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.