|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE7-96567205 Herst.-Nr.: C13T48M100 EAN/GTIN: 8715946692494 |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Original |  | Druckfarben | Foto schwarz |  | Markenkompatibilität | Epson |  | Versorgungstyp | Einzelpackung |  | Kompatibilität | SureColor P8560D - 44" |  | Volumen schwarze Tinte | 700 ml |  | Tintenpatronenkapazität | Standardertrag | Technische Details | Warentarifnummer (HS) | 84439990 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone Epson, Epson Druckerpatrone, Epson Tinte, Inkjet-Patrone Epson, Tinte Epson, Tintenstrahlpatrone Epson, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, druckerpatronen epson, druckerpatrone epson, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
|  |  |
| |