Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axis 02168-001 Sicherheitskamera Box IP-Sicherheitskamera Draußen 2688 x 1512 Pixel Decke/Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axis 02168-001 Sicherheitskamera Box IP-Sicherheitskamera Draußen 2688 x 1512 Pixel Decke/Wand
Axis 02168-001 Sicherheitskamera Box IP-Sicherheitskamera Draußen 2688 x 1512 Pixel Decke/Wand
Axis 02168-001 Sicherheitskamera Box IP-Sicherheitskamera Draußen 2688 x 1512 Pixel Decke/Wand
Axis 02168-001 Sicherheitskamera Box IP-Sicherheitskamera Draußen 2688 x 1512 Pixel Decke/Wand
Artikel-Nr.:
     CIDE7-95462170
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     02168-001
EAN/GTIN:
     7331021073982
Suchbegriffe:
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Mit einer Auflösung von 4 MP bei bis zu 60 Bildern/Sekunde, einem 1/1,8"-Sensor und Lightfinder 2.0 bietet die AXIS Q1656-LE selbst bei schlechten Lichtverhältnissen eine außergewöhnliche Videoqualität. Zusätzlich sorgt ein integrierter Wischer für hervorragende Bilder bei allen Wetterbedingungen. Sie basiert auf dem neuesten AXIS System-on-Chip (SoC) und unterstützt erweiterte Funktionen und leistungsstarke Anwendungen, die auf Deep Learning on the Edge basieren. Und AXIS Object Analytics bietet hochklassige Objektklassifizierung. Diese für den Außenbereich vorgefertigte Kamera verfügt über eine erstklassige Q-Line-Funktionalität sowie Unterstützung für PoE und redundante Gleichstromversorgung. Darüber hinaus verhindern erweiterte Sicherheitsfunktionen den unbefugten Zugriff und schützen Ihr System.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Audio
Audio-System - voll Duplex
Ja
Unterstützte Audioformate
AAC-LC, ADPCM, G.711, G.726, LPCM, OPUS, PCM
Audio-Entdeckung
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Netzstandard
IEEE 802.1x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv4, IPv6 USGv6, HTTP, HTTPSa , HTTP/2, TLSa , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP® , SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SRTP, TCP, UDP, IGMPv1/v2/v3, RTCP, ICMP, DHCPv4/v6, ARP, SOCKS, SSH, LLDP, MQTT v3.1.1, Syslog
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Sicherheit
Passwortschutz
Ja
Video-Bewegungsmelder
Ja
IP-Adressen Filter
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
EAP-TLS
HTTPS-Verschlüsselung
Ja
Warnbenachrichtigungstyp
E-Mail, Text Warnmeldung
Energie
Energiequelle
PoE
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
11.8 W
Stromverbrauch (max.)
25.5 W
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Anzahl der Sensoren
1
Größe des Bildsensors
1/1.8 "
Vollbildverfahren
Ja
Technische Details
Enthält nicht
BFR, PVC
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Objektiv
Anzahl der Linsen
1
Zoom-Fähigkeit
Ja
Optischer Zoom
2.5 x
Autofokus
Ja
Brennweitenbereich
3.9 - 10 mm
Normaler Fokusbereich
0.5 m
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Nachtsichtdistanz
50 m
LED Typ
IR
Infrarot-Wellenlänge
850 nm
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC, SD
Flash-Speicher
8194 MB
Speicherkapazität
2048 MB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 100 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
404 mm
Tiefe
159 mm
Höhe
182 mm
Gewicht
4400 g
Video
Maximale Auflösung
2688 x 1512 Pixel
Megapixel insgesamt
4 MP
Videokompressionsformate
H.264, H.265
Videoaufnahme
Ja
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
60 fps
Videostreaming
Ja
Geräuschunterdrückung
Ja
Verstärkungssteuerungstyp
Auto
Flip
Ja
Datenschutz-Maskierung
Ja
Textüberlagerung
Ja
Übertragungsgeschwindigkeit
Configurable bit rate
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Terminalblock-Anschluss
Ja
Kamera
Kameraschwenkkontrolle
Ja
Mindestbeleuchtung
0.05 Lux
Kamera Verschlusszeit
1/47500 - 1 s
Design
Befestigungstyp
Decke/Wand
Produktfarbe
Weiß
Formfaktor
Box
LED-Anzeigen
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66, IP67
IK-Kodex
IK10
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Draußen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
PTZ-Modi
Digitale PTZ
PTZ-Protokolle
Pelco-D
Wide Dynamic Range (WDR)
Ja
Tag/ Nachtmodus
Ja
Infrarot (IR)-Abschaltfilter
Ja
Anzahl der Sprachen
12
Unterstützte Sprachen
Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch
Zertifizierung
CISPR 24, CISPR 35, EN 55032 Class A, EN 55035, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Part 15 Subpart B Class A, ICES-3(B)/NMB-3(B), EN 50121-4, IEC 62236-4, KS C 9832 Class A, KS C 9815, KS C 9835, KS C 9547, RCM AS/NZS CISPR 32 Class A, VCCI Class A
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.557,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.684,99*
€ 2.005,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.657,91*
€ 1.972,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.589,04*
€ 1.890,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.566,08*
€ 1.863,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.557,27*
€ 1.853,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.