Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon imagePROGRAF GP-4000 Großformatdrucker WLAN Bubblejet Farbe 2400 x 1200 DPI A0 (841 x 1189 mm) Ethernet/LAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon imagePROGRAF GP-4000 Großformatdrucker WLAN Bubblejet Farbe 2400 x 1200 DPI A0 (841 x 1189 mm) Ethernet/LAN
Canon imagePROGRAF GP-4000 Großformatdrucker WLAN Bubblejet Farbe 2400 x 1200 DPI A0 (841 x 1189 mm) Ethernet/LAN
Canon imagePROGRAF GP-4000 Großformatdrucker WLAN Bubblejet Farbe 2400 x 1200 DPI A0 (841 x 1189 mm) Ethernet/LAN
Canon imagePROGRAF GP-4000 Großformatdrucker WLAN Bubblejet Farbe 2400 x 1200 DPI A0 (841 x 1189 mm) Ethernet/LAN
Canon imagePROGRAF GP-4000 Großformatdrucker WLAN Bubblejet Farbe 2400 x 1200 DPI A0 (841 x 1189 mm) Ethernet/LAN
Canon imagePROGRAF GP-4000 Großformatdrucker WLAN Bubblejet Farbe 2400 x 1200 DPI A0 (841 x 1189 mm) Ethernet/LAN
Canon imagePROGRAF GP-4000 Großformatdrucker WLAN Bubblejet Farbe 2400 x 1200 DPI A0 (841 x 1189 mm) Ethernet/LAN
Canon imagePROGRAF GP-4000 Großformatdrucker WLAN Bubblejet Farbe 2400 x 1200 DPI A0 (841 x 1189 mm) Ethernet/LAN
Canon imagePROGRAF GP-4000 Großformatdrucker WLAN Bubblejet Farbe 2400 x 1200 DPI A0 (841 x 1189 mm) Ethernet/LAN
Artikel-Nr.:
     CIDE7-93878095
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     5253C003
EAN/GTIN:
     4549292188011
Suchbegriffe:
Großformatdrucker
Plotter
großformatdrucker canon
großformatdrucker
Weitere Informationen:
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
15 - 30 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Eingebautes Display
Ja
Farbdisplay
Ja
Steuerung
Tasten
Speicherkapazität
3072 MB
Interne Speicherkapazität
500 GB
Schalldruckpegel (Standby)
35 dB
Schalldruckpegel (Druck)
49 dB
Zertifizierung
TUV, CB
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
99 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Drucken
Drucktechnologie
Bubblejet
Farbe
Ja
Maximale Auflösung
2400 x 1200 DPI
Zahl der Druckpatronen
11
Seitenbeschreibungssprachen
JPEG, PDF
Druckfarben
Cyan, Magenta, Mattschwarz, Orange, Rot, Gelb
Randloser Druck
Ja
Druckköpfe
PF-10
Anschlüsse und Schnittstellen
Ethernet/LAN
Ja
USB Anschluss
Ja
WLAN
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Type-A / USB Type-B
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Gewicht und Abmessungen
Breite
1593 mm
Tiefe
984 mm
Höhe
1168 mm
Gewicht
124000 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Papierhandhabung
Maximale Druckgröße
A0 (841 x 1189 mm)
Medientypen für das Papierfach
Einzelblatt, Glanzpapier, Schweres Papier, Normales Papier, Rolle
Schnittbögen
Ja
ISO-A-Formate (A0...A9)
A0, A1, A2, A3+
ISO-B-Formate
B0, B1, B2, B4
Mediengrößen für Randlosdruck
A0, A1, A2, A3+, B4
Medienstärke
0.8 mm
Maximale Rollenlänge
18 m
Maximale Rollenbreite
1118 mm
Maximaler Rollendurchmesser
170 mm
Nicht bedruckbarer Bereich (metrisch, Einzelblatt)
3, 20, 3 mm
Nicht bedruckbarer Bereich (Rollmedien)
3 mm
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
1
Gesamte Papierkapazität
1 Blätter
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1820 mm
Verpackungstiefe
915 mm
Verpackungshöhe
1042 mm
Paketgewicht
178000 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.384,83*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.679,79*
€ 7.948,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.584,15*
€ 7.835,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.444,97*
€ 7.669,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.384,83*
€ 7.597,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Canon
0861C001
ab € 421,91*
Zubehör
Canon
1156C002
ab € 44,73*
Zubehör
Canon
7950A763
ab € 787,10*
Zubehör
Canon
7950A876
ab € 1.127,68*
Zubehör
Canon
7950A549
ab € 423,15*
Zubehör
Canon
1155C001
ab € 85,97*
Zubehör
Canon
7950A548
ab € 500,58*
Zubehör
Canon
7950A541
ab € 2.094,94*
Zubehör
Canon
5267C001
ab € 66,77*
Zubehör
Canon
5275C001
ab € 67,85*
Zubehör
Canon
5273C001
ab € 67,39*
Zubehör
Canon
5270C001
ab € 67,34*
Zubehör
Canon
5268C001
ab € 67,40*
Zubehör
Canon
5265C001
ab € 67,35*
Zubehör
Canon
5272C001
ab € 67,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.