Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

eSUN PLA+175G1 3D-Druckmaterial Polymilchsäure plus (PLA+) Grün 1 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
eSUN PLA+175G1 3D-Druckmaterial Polymilchsäure plus (PLA+) Grün 1 kg
eSUN PLA+175G1 3D-Druckmaterial Polymilchsäure plus (PLA+) Grün 1 kg
eSUN PLA+175G1 3D-Druckmaterial Polymilchsäure plus (PLA+) Grün 1 kg
eSUN PLA+175G1 3D-Druckmaterial Polymilchsäure plus (PLA+) Grün 1 kg
eSUN PLA+175G1 3D-Druckmaterial Polymilchsäure plus (PLA+) Grün 1 kg
eSUN PLA+175G1 3D-Druckmaterial Polymilchsäure plus (PLA+) Grün 1 kg
eSUN PLA+175G1 3D-Druckmaterial Polymilchsäure plus (PLA+) Grün 1 kg
eSUN PLA+175G1 3D-Druckmaterial Polymilchsäure plus (PLA+) Grün 1 kg
eSUN PLA+175G1 3D-Druckmaterial Polymilchsäure plus (PLA+) Grün 1 kg
eSUN PLA+175G1 3D-Druckmaterial Polymilchsäure plus (PLA+) Grün 1 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE7-93564117
Hersteller:
     Esun
Herst.-Nr.:
     PLA+175G1
EAN/GTIN:
     6922572219076
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
Weitere Informationen:
Merkmale
Druckmaterial
Polymilchsäure plus (PLA+)
Druckfarben
Grün
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
100 mm/sek
Schlagzähigkeit
9 kJ/m²
Zugmodul
1973 MPa
Biegemodul
68.99 MPa
Bruchdehnung
31.54 %
Zugfestigkeit
63 kPa
Zertifizierung
FDA REACH
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1000 g
Weitere Suchbegriffe: Filament, 3d druck materialien
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 19,82*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.