| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-92920781 Herst.-Nr.: LC-421VALDR EAN/GTIN: 4977766818889 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84439990 | Merkmale | Typ | Original | | Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb | | Markenkompatibilität | Brother | | Versorgungstyp | Multipack | | Kompatibilität | DCP-J1050DW | | Seitenergebnis schwarze Tinte | 200 Seiten | | Seitenergebnis Farbtinte | 600 Seiten | | Anzahl der schwarzen Tintenpatronen | 1 | | Farbtintenpatronenanzahl | 3 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Brother Druckerpatrone, Brother Tinte, Druckerpatrone Brother, Inkjet-Patrone Brother, Tinte Brother, Tintenstrahlpatrone Brother, Druckerpatrone für Brother, Inkjet-Patrone für Brother, Tintenstrahlpatrone für Brother, druckerpatrone p-touch, brother druckerpatrone, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |