Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Hue White ambience Devote Pendelleuchte Erweiterung weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Hue White ambience Devote Pendelleuchte Erweiterung weiß
Philips Hue White ambience Devote Pendelleuchte Erweiterung weiß
Philips Hue White ambience Devote Pendelleuchte Erweiterung weiß
Philips Hue White ambience Devote Pendelleuchte Erweiterung weiß
Philips Hue White ambience Devote Pendelleuchte Erweiterung weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-92657510
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     8719514341234
EAN/GTIN:
     8719514341234
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
Weitere Informationen:
Technische Details
Material
Metall
Dimmbar mit Hue App
Ja
Lieferumfang
Leuchtmittel enthalten
Ja
Herzstück
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Eingangsspannung
50–60 Hz V
Spannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
50–60 V
Logistikdaten
12NC Logistikcode(s)
929003055701
Sonstige Funktionen
Warmes, blendfreies Licht
Ja
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++, B, C, D, E
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
F
Gesamter Lichstrom
570 lm @ 2700K / 800 lm @ 4000K lm
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Tiefe
110 mm
Mindesthöhe
430 mm
Maximale Höhe
2426 mm
Länge (mm)
110 mm
Merkmale
Typ
Intelligente Hängeleuchte
Schnittstelle
Bluetooth
Produktfarbe
Weiß
Leuchtmitteltyp
LED
Gehäusematerial
Metall
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur (min.)
2200 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Lichtleistung
806 lm
Lampenleistung
6 W
Äquivalente Glühlampenleistung
60 W
Maximum Watt der Ersatzlampe
9.5 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Empfohlene Platzierung
Küche
Geeignet für Licht Typ
Ambiente
Dimmbar
Ja
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Lampentechnologie
Ja
Lichtquelle auswechselbar
Ja
Augenkomfort
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
183 mm
Verpackungstiefe
138 mm
Verpackungshöhe
465 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,95*
€ 112,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,54*
€ 110,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 92,02*
€ 109,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,02*
€ 103,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,56*
€ 99,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,41*
€ 86,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.