Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chenbro Micom High-End Server/Workstation Chassis Full Tower Schwarz 600 W


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Chenbro Micom High-End Server/Workstation Chassis Full Tower Schwarz 600 W
Chenbro Micom High-End Server/Workstation Chassis Full Tower Schwarz 600 W
Chenbro Micom High-End Server/Workstation Chassis Full Tower Schwarz 600 W
Chenbro Micom High-End Server/Workstation Chassis Full Tower Schwarz 600 W
Chenbro Micom High-End Server/Workstation Chassis Full Tower Schwarz 600 W
Chenbro Micom High-End Server/Workstation Chassis Full Tower Schwarz 600 W
Chenbro Micom High-End Server/Workstation Chassis Full Tower Schwarz 600 W
Chenbro Micom High-End Server/Workstation Chassis Full Tower Schwarz 600 W
Chenbro Micom High-End Server/Workstation Chassis Full Tower Schwarz 600 W
Chenbro Micom High-End Server/Workstation Chassis Full Tower Schwarz 600 W
Chenbro Micom High-End Server/Workstation Chassis Full Tower Schwarz 600 W
Chenbro Micom High-End Server/Workstation Chassis Full Tower Schwarz 600 W
Chenbro Micom High-End Server/Workstation Chassis Full Tower Schwarz 600 W
Chenbro Micom High-End Server/Workstation Chassis Full Tower Schwarz 600 W
Chenbro Micom High-End Server/Workstation Chassis Full Tower Schwarz 600 W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-924004
Hersteller:
     Chenbro
Herst.-Nr.:
     SR10769H-021
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
PC Gehäuse
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Full Tower
Typ
Server
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Tiefe
620 mm
Höhe
425 mm
Gewicht
18000 g
Sonstige Funktionen
Ventilator
2x 120mm, 1x 120mm PWM
interne Laufwerkseinschübe
8 x 3.5"
externe Laufwerkseinschübe
3 x 5.25", 1 x 3.5"
Erweiterungssteckplätze
6 x F + 1 x H
Stromversorgung
Stromversorgung
600 W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 352,44*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 403,85*
€ 480,58
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 401,74*
€ 478,07
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 395,74*
€ 470,93
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 381,40*
€ 453,87
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 352,44*
€ 419,40
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.