Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Razer BlackWidow V3 Mini HyperSpeed Gelb Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Razer BlackWidow V3 Mini HyperSpeed Gelb Switch
Razer BlackWidow V3 Mini HyperSpeed Gelb Switch
Razer BlackWidow V3 Mini HyperSpeed Gelb Switch
Razer BlackWidow V3 Mini HyperSpeed Gelb Switch
Razer BlackWidow V3 Mini HyperSpeed Gelb Switch
Razer BlackWidow V3 Mini HyperSpeed Gelb Switch
Razer BlackWidow V3 Mini HyperSpeed Gelb Switch
Artikel-Nr.:
     CIDE7-92339322
Hersteller:
     Razer
Herst.-Nr.:
     RZ03-03890400-R3G1
EAN/GTIN:
     8886419347200
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
FREEDOM THROUGH FORM
Kompakt genug für jeden Schreibtisch und vielseitig genug für jedes Setup — das ist die Razer BlackWidow V3 Mini HyperSpeed. Übergangsloses Gaming mit elegantem Design bei dieser kompakten (nur 65 % so groß wie Standardtastaturen) kabellosen mechanischen Gaming-Tastatur, welche die perfekte Balance aus Form und Funktion bietet.

Nur 65 % so groß
Performance mit einem eleganten, kompakten Design
Ohne Funktionstasten, Pos1-Block und Ziffernblock ähnelt diese Tastatur einer Tastatur im Formfaktor 60 %, bis auf einen wichtigen Unterschied: sie hat trotzdem noch Pfeiltasten. Die Razer BlackWidow V3 Mini HyperSpeed ist kompakt und bietet gleichzeitig noch mehr Funktionalität, ideal für minimalistische oder kompaktere Setups, bei denen Platz auf dem Schreibtisch das wichtigste ist.

Razer™ HyperSpeed Wireless-Technologie
Für latenzfreies kabelloses Gaming
Diese kabellose mechanische Gaming-Tastatur im Formfaktor 65 % ist ausgestattet mit unserer modernsten kabellosen Technologie für praktisch latenzfreies Gaming und superschnelle Eingaben — ermöglicht durch ein optimiertes Datenübertragungsprotokoll, eine ultra schnelle Funkfrequenz und übergangslose Frequenzwechsel in Umgebungen mit sehr viel Datenverkehr. Dank der Unterstützung mehrerer Geräte kannst du dein Setup entschlacken, indem du deine Maus und Tastatur kabellos über einen einzigen Adapter verbindest — ein Feature, das du bei unseren neuesten Razer HyperSpeed-Peripheriegeräten aktivieren kannst.

3 Verbindungsmodi
Razer™ HyperSpeed Wireless
Für übergangsloses, praktisch latenzfreies Gaming

Bluetooth
Verbinde 3 Geräte und wechsle dynamisch zwischen ihnen

USB-C
Per abnehmbarem Kabel (im Lieferumfang enthalten)

RAZER™ HYPERSPEED-UNTERSTÜTZUNG FÜR MEHRERE GERÄTE
Entschlacke dein Setup und mach einen USB-Anschluss frei, indem du deine Maus und Tastatur kabellos über einen einzigen Adapter verbindest — ein Feature, das du bei unseren neuesten Razer HyperSpeed-Peripheriegeräten aktivieren kannst.

Mechanische Razer™ Yellow Switches
Diese schnellen, linearen Switches haben einen niedrigeren Auslösepunkt für noch schnellere Eingaben und extrem flüssige Tastenanschläge.Die Schalldämpfer verringern den ohnehin schon geringen Geräuschpegel noch mehr.

Razer Tastenkappen mit seitlichem Aufdruck
Wähle den Switch, der zu dir passt, und nutze zwei Funktionen pro Taste. Die jeweiligen Sekundärfunktionen sind seitlich aufgedruckt, damit du die Funktion auf den ersten Blick erkennst und gezielt nutzen kannst.

Doubleshot-ABS-Tastenkappen
Dank eines Doubleshot-Gussverfahrens nutzt sich die Beschriftung niemals ab und die Tastenkappen haben extra dicke Seiten, wodurch sie extrem robust sind und auch Dauerbetrieb locker wegstecken.

Upgrade auf Razer Phantom-Tastenkappen
Ob du nun für dein Setup einen unauffälligeren Look oder noch heller leuchtenden RGBs haben möchtest, unser einzigartiges Design bietet dir beides. Mit ihren durchsichtigen Seiten, die noch mehr Licht durchlassen, lassen diese Tastenkappen Razer Chroma™ RGB erst so richtig erstrahlen, bleiben aber im ausgeschalteten Zustand unauffällig schwarz.

Bis zu 200 Stunden Akku-Laufzeit
Genieße Power ohne Ende, ob per Razer™ HyperSpeed Wireless oder im Bluetooth-Modus, und in unter 5 Stunden ist die Tastatur wieder voll aufgeladen, damit du so wenig Downtime wie nur möglich hast.

Powered by Razer Chroma™ RGB
Dank 16,8 Millionen Farben und einer ganzen Reihe von Effekten lässt sich die Einzeltastenbeleuchtung der Tastatur mit dem Rest der Gefechtsstation synchronisieren, damit sie dynamisch auf über 150 unterstützte Spiele reagiert.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku, USB
Akku-/Batteriebetriebsdauer
200 h
Wiederaufladbar
Ja
Akkuladezeit
5 h
Aufladequelle
USB Typ-C
Design
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Typ der Hintergrundbeleuchtung
RGB-LED
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Rot/Grün/Blau
Einstellbare Hintergrundbeleuchtung
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Material
Aluminium
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Gaming
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Geräteschnittstelle
USB + RF Wireless + Bluetooth
Tastatur-Switch
Mechanischer Switch
Tastaturaufbau
QWERTY
Tastatursprache
UK Englisch
Tastatur Formfaktor
65%
Tastatur-Switch-Technologie
Razer Yellow
Tastenkappen
Doppelter Schuss
Material der Tastenkappen
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Tastatur - Tastenanzahl
68
Lebensdauer der Tastaturtasten
80 Millionen Zeichen
Tastatur-Tastenprofil
High Profile
Programmierbare Schnelltasten
Ja
Überschlag
N-Key-Rollover
Frequenzband
2.4 GHz
Stimmabgabe Rate
1000 Hz
Anzahl der Programmierprofile
5
Eingebautes memory
Ja
Spiel-Modus
Ja
Key Switch Typ
Linear
Merkmale
USB-Stecker
USB Typ-C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 167,93*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,93*
€ 199,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,54*
€ 194,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,37*
€ 186,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,06*
€ 177,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,52*
€ 161,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Razer
RZ03-03540400-R3G1
€ 154,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.