Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson 114 EcoTank Grey ink bottle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson 114 EcoTank Grey ink bottle
Epson 114 EcoTank Grey ink bottle
Epson 114 EcoTank Grey ink bottle
Epson 114 EcoTank Grey ink bottle
Artikel-Nr.:
     CIDE7-89583462
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T07B540
EAN/GTIN:
     8715946687339
Suchbegriffe:
Drucker Nachfüllset
Drucker-Tintenflasche
Tintenpatronen-Nachfüllset
Druckerpatrone
Geringe Druckkosten
Extrem niedrige Kosten pro Seite dank des innovativen Tintennachfüllsystems mit Schlüssel-Schloss-Prinzip. Drucken Sie bis zu 2.300 hochwertige Fotos mit nur einem Satz Tintenflaschen¹.
Fotos, die Generationen überdauern
Sie können sich darauf verlassen, dass mit Claria ET Premium-Tinte gedruckte und in einem Fotoalbum aufbewahrte Fotos bis zu 300 Jahre überdauern2.
Verlassen Sie sich auf das Original
Genießen Sie einfaches und zuverlässiges Drucken mit Epson Original Tinten. Wir investieren viel in Forschung sowie Hightech-Fertigungsanlagen und unterziehen unsere Produkte strengen Tests, um Ihnen eine optimale Qualität zu bieten. Die Tintenflaschen von Epson sind zudem dank eines neuen Designs noch einfacher zu benutzen. Die neu konzipierten Flaschen machen das Nachfüllen zu einem Kinderspiel. Durch das Schlüssel-Schloss-Prinzip kann nur die jeweils passende Farbe in den entsprechenden Tintentank eingefüllt werden.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
57 mm
Verpackungstiefe
175 mm
Verpackungshöhe
57 mm
Paketgewicht
130 g
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Grau
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
EcoTank ET-8550 EcoTank ET-8500
Tintenpatronenkapazität
Standardertrag
Volumen Farbtinte
70 ml
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Ursprungsland
Indonesien
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Technische Details
äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC)
8715946687971
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 15,38*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C11CJ20401
€ 470,48*
Zubehör
Epson
C11CJ21401
€ 589,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.