Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SISSEL CHERRY KIRSCHKERNKISSEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SISSEL CHERRY KIRSCHKERNKISSEN
SISSEL CHERRY KIRSCHKERNKISSEN
SISSEL CHERRY KIRSCHKERNKISSEN
Artikel-Nr.:
     CIDE7-89302018
Hersteller:
     Sissel
Herst.-Nr.:
     10392
EAN/GTIN:
     4250694703824
Suchbegriffe:
Kirschkern-Kissen
Kirschkernkissen
Körner-Kissen
Körnerkissen
BESCHREIBUNG

Das Kirschkernkissen für natürliche Wärme!

Wärmekissen:

- Hilfsmittel in der Therapie zur spezifischen Erwärmung bestimmter Muskelpartien vor einer Massage
- zur Entspannung
- bewährtes Hausmittel bei Rückenschmerzen, Nackenverspannungen, Darmträgheit, Menstruationsbeschwerden oder Unwohlsein

Kältekissen:

auf Empfehlung medizinischen Fachpersonals zur Behandlung von Zerrungen, Prellungen, Gelenkentzündungen wie akuter Bursitis, Schwellungen, Kopfschmerzen, Migräne, Kreislaufproblemen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
260 mm
Tiefe
230 mm
Merkmale
Zweck
Kühlen & Wärmen
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Produktfarbe
Blau
Füllmaterial
Kirschkern
Färbung
Monochromatisch
Therapieeffekt
Entspannen
Mikrowellengeeignet
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.