|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE7-88662030 Herst.-Nr.: 4260 EAN/GTIN: 4017167426006 |
| |
|
|  |  |
 | Der Brotkasten aus nachhaltig angebauten, europäischen Hölzern wird in Handarbeit gefertigt. Die Oberfläche ist mit einem lebensmittelechten Hartöl veredelt.
Es schützt und spendet dem Holz Feuchtigkeit, gibt ihm seine natürliche Farbe zurück und unterstützt seine antibakteriellen Eigenschaften.
Holz ist ein reines Naturprodukt. Nur feucht abwischen und stehend trocknen. Zu intensive Feuchtigkeit bzw. Temperaturunterschiede können zu Verformungen, Rissen und Verfärbungen führen. Dies ist kein Reklamationsgrund. Die Pflege der geölten Oberflächen mit dem Holz-Balsam von CONTINENTA verlängert die Schönheit und Lebensdauer der Produkte. Weitere Informationen: Merkmale | Form | Rechteckig |  | Produktfarbe | Holz |  | Material | Holz |  | Umdrehbarer Schneidebrettdeckel | Ja |  | Deckelfarbe | Holz |  | Deckelmaterial | Holz | Gewicht und Abmessungen | Breite | 400 mm |  | Tiefe | 260 mm |  | Höhe | 185 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |