Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite B005-HUA4 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite B005-HUA4 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-86226731
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     B005-HUA4
EAN/GTIN:
     0037332254900
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
279.9 mm
Verpackungstiefe
200.4 mm
Verpackungshöhe
65 mm
Paketgewicht
700 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
243.1 mm
Tiefe
74.9 mm
Höhe
25.9 mm
Gewicht
500 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
LED-Anzeigen
Ja
Schaltknopf
Ja
Kurzbefehle
Ja
Zertifizierung
CE, FCC, REACH
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
3 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
12.15 W
Externes Netzteil
Ja
Kompatible Steckertypen
AU, EU, UK, US
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Leistungen
HD-Typ
4K Ultra HD
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
Videobandbreite
60 Hz
Datenübertragungsrate (max)
5 Gbit/s
Auto-Scanverzögerung (min.)
5 s
Auto-Scanverzögerung (max.)
999 s
HDCP
Ja
Plug
Ja
Zahl der Benutzer
1 Benutzer
Audio-Kanäle
7.1
Anzahl der Display unterstützt
4
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
4
Tastatur Porttyp
USB
Maus-Porttyp
USB
Video Porttyp
HDMI
Konsolenanschluss
3,5 mm Kopfhörer, 3.5mm mic, HDMI, USB A
Anzahl HDMI-Anschlüsse
5
HDMI-Version
2.0
Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-B-Anschlüsse
4
Anzahl der USB-Anschlüsse an der Konsole
2
USB-Hub
Ja
AUSB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-A Hub Anschlüsse
2
Audio-Anschlüsse
Ja
Kopfhörerausgänge
6
Anzahl der Mikrofoneingänge
6
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176200
Breite des Versandkartons
340.1 mm
Höhe des Versandkartons
199.9 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332254907
Ursprungsland
Vietnam
Weitere Suchbegriffe: eaton kvm, kvm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 146,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,80*
€ 219,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,31*
€ 208,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,69*
€ 197,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,74*
€ 191,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,08*
€ 173,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
B002-DP1AC4-N4
ab € 1.213,07*
Zubehör
Tripp Lite
B002-DP1AC8-N4
ab € 2.180,19*
Zubehör
Tripp Lite
B002-DP2A4-N4
ab € 1.288,70*
Zubehör
Tripp Lite
B002-DP2AC2-N4
ab € 708,34*
Zubehör
Tripp Lite
B002-DP2AC4-N4
ab € 1.385,09*
Zubehör
Tripp Lite
B002-DV1A2-N4
ab € 468,79*
Zubehör
Tripp Lite
B002-DV1AC8-N4
ab € 1.980,61*
Zubehör
Tripp Lite
B002-DV2A4-N4
ab € 1.066,89*
Zubehör
Tripp Lite
B002-DV2AC4-N4
ab € 1.201,77*
Zubehör
Tripp Lite
B002-H2A2-N4
ab € 727,31*
Zubehör
Tripp Lite
B002-H2A4-N4
ab € 934,06*
Zubehör
Tripp Lite
B002-H2AC2-N4
ab € 802,42*
Zubehör
Tripp Lite
B002-HD1AC4-N4
ab € 1.371,90*
Zubehör
Tripp Lite
B003-HC2-DOCK1
ab € 189,21*
Zubehör
Tripp Lite
B004-DP2UA2-K
ab € 166,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.