Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite B002-DP2A4-N4 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite B002-DP2A4-N4 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Tripp Lite B002-DP2A4-N4 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Tripp Lite B002-DP2A4-N4 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Tripp Lite B002-DP2A4-N4 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Tripp Lite B002-DP2A4-N4 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-97885734
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     B002-DP2A4-N4
EAN/GTIN:
     0037332274281
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Gleichstrom
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
279.4 mm
Verpackungstiefe
406.4 mm
Verpackungshöhe
101.6 mm
Paketgewicht
2680 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
317 mm
Tiefe
169 mm
Höhe
68.5 mm
Gewicht
1910 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Kabellänge
1.5 m
LED-Anzeigen
Ja
Schaltknopf
Ja
Zertifizierung
CE; UKCA; cUL, NOM (Mexico), NIAP PP4.0; RoHS; CE (Europe); UKCA; FCC (USA)
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
1.3 A
Ausgangsspannung
12 V
Ausgangsstrom
3 A
Externes Netzteil
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Leistungen
HD-Typ
4K Ultra HD
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Videobandbreite
30 Hz
Zahl der Benutzer
1 Benutzer
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
4
Tastatur Porttyp
USB
Maus-Porttyp
USB
Video Porttyp
DisplayPort
Konsolenanschluss
DisplayPort, USB A
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
10
Anzahl USB 2.0 Ports Typ B
4
Anzahl der USB-Anschlüsse an der Konsole
2
Audio-Anschlüsse
Ja
Kopfhörerausgänge
5
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8471,80,4000
Breite des Versandkartons
482.6 mm
Höhe des Versandkartons
472.4 mm
Ursprungsland
Vereinigte Staaten
Weitere Suchbegriffe: 4 port kvm, kvm, eaton kvm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.286,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.423,05*
€ 1.693,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.413,16*
€ 1.681,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.363,25*
€ 1.622,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.331,52*
€ 1.584,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.286,56*
€ 1.531,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
B002-DP1A4-N4
ab € 1.051,33*
Zubehör
Tripp Lite
B002-DP1AC4-N4
ab € 1.223,97*
Zubehör
Tripp Lite
B002-DP1AC8-N4
ab € 2.169,56*
Zubehör
Tripp Lite
B002-DP2AC2-N4
ab € 704,40*
Zubehör
Tripp Lite
B002-DP2AC4-N4
ab € 1.381,11*
Zubehör
Tripp Lite
B002-DV1A2-N4
ab € 466,99*
Zubehör
Tripp Lite
B002-DV1AC8-N4
ab € 1.992,69*
Zubehör
Tripp Lite
B002-DV2A4-N4
ab € 1.064,18*
Zubehör
Tripp Lite
B002-DV2AC4-N4
ab € 1.209,53*
Zubehör
Tripp Lite
B002-H2A2-N4
ab € 727,69*
Zubehör
Tripp Lite
B002-H2A4-N4
ab € 930,59*
Zubehör
Tripp Lite
B002-H2AC2-N4
ab € 806,61*
Zubehör
Tripp Lite
B002-HD1AC4-N4
ab € 1.366,40*
Zubehör
Tripp Lite
B003-HC2-DOCK1
ab € 187,59*
Zubehör
Tripp Lite
B004-DP2UA2-K
ab € 166,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.