Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobotix MX-S-NVR1A-16-POE Netzwerk-Videorekorder (NVR)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobotix MX-S-NVR1A-16-POE Netzwerk-Videorekorder (NVR)
Mobotix MX-S-NVR1A-16-POE Netzwerk-Videorekorder (NVR)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85668193
Hersteller:
     Mobotix
Herst.-Nr.:
     MX-S-NVR1A-16-POE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netzwerk Videorecorder
Netzwerk-Videorekorder
netzwerk videorecorder
Weitere Informationen:
Prozessor
Eingebauter Prozessor
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
18
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Anzahl Power over Ethernet (PoE) Anschlüsse
16
HDMI-Ausgang
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
Mikrofon-Eingang
Ja
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Netzstandard
IEEE 802.3af,IEEE 802.3at
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IEEE 802.1x, IPv4,TCP, UDP, DHCP,SMTP, RTP, RTSP, HTTP, NTP, DDNS, iSCSI
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Merkmale
Zertifizierung
CE, FCC, RCM
Energie
Stromverbrauch (max.)
200 W
AC Eingangsspannung
100-240 V
Leistungen
Video-Eingangskanäle
24 Kanäle
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Speicherkapazität
4000 MB
Interner Speichertyp
LPDDR4
Unterstützte Videoformate
H.264,H.265
Durchsatz-Datenrate
240 Mbit/s
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
280 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
2500 g
Speichermedium
Max. Speicherkapazität
28 TB
HDD Schnittstelle
SATA III
Maximale unterstützte Anzahl der HDD
2
HDD Größe
3.5 Zoll
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 612,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 714,11*
€ 849,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 701,80*
€ 835,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 671,60*
€ 799,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 651,53*
€ 775,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 612,41*
€ 728,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.