Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiskars Light Heckenschere HS53


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fiskars Light Heckenschere HS53
Fiskars Light Heckenschere HS53
Fiskars Light Heckenschere HS53
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85357592
Hersteller:
     Fiskars
Herst.-Nr.:
     1026931
EAN/GTIN:
     6411501150202
Suchbegriffe:
Hand-Heckenschere
Hand-Heckenschneider
Handheckenschere
Handheckenschneider
Zum leichten Zurückschneiden von Büschen und Sträuchern. Bis zu 2x höhere Schneidleistung durch patentierten PowerLever™ Mechanismus. Klingen aus Stahl, antihaftbeschichtete obere Klinge zur Reibungsreduzierung. Ermöglicht ein ermüdungsfreies Schneiden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
544 mm
Gewicht
610 g
Merkmale
Form des Blattes
Gerade Klinge
Griffmaterial
Kunststoff
Antihaftbeschichtete Klinge
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 38,52*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,52*
€ 45,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,34*
€ 44,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,09*
€ 44,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,53*
€ 41,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,27*
€ 39,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,11*
€ 38,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,23*
€ 32,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.