Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL HLG-120H-36B LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL HLG-120H-36B LED-Treiber
MEAN WELL HLG-120H-36B LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80585348
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HLG-120H-36B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
120 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
90 - 305 V
Ausgangsspannung
36 V
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
68 mm
Tiefe
220 mm
Höhe
38.8 mm
Gewicht
1120 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,77*
€ 71,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,82*
€ 67,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,67*
€ 65,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,77*
€ 60,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,85*
€ 58,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,87*
€ 51,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
HLG-120H-12
ab € 40,86*
Ähnlich
Mean Well
HLG-120H-12A
ab € 32,83*
Ähnlich
Mean Well
HLG-120H-12B
ab € 37,09*
Ähnlich
Mean Well
HLG-120H-15A
ab € 41,05*
Ähnlich
Mean Well
HLG-120H-24
ab € 40,80*
Ähnlich
Mean Well
HLG-120H-24A
ab € 34,84*
Ähnlich
Mean Well
HLG-120H-24B
ab € 36,91*
Ähnlich
Mean Well
HLG-120H-48A
ab € 40,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.