Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL HLG-120H-24A LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL HLG-120H-24A LED-Treiber
MEAN WELL HLG-120H-24A LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29817665
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HLG-120H-24A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
120 W
Dimmer
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Energie
AC Eingangsspannung
90 - 305 V
Ausgangsstrom
5 A
Ausgangsspannung
24 V
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
68 mm
Tiefe
220 mm
Höhe
38.8 mm
Gewicht
1080 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,57*
€ 57,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,00*
€ 53,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,77*
€ 50,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,64*
€ 48,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,60*
€ 47,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,84*
€ 41,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
HLG-120H-12
ab € 40,86*
Ähnlich
Mean Well
HLG-120H-12A
ab € 32,50*
Ähnlich
Mean Well
HLG-120H-12B
ab € 37,09*
Ähnlich
Mean Well
HLG-120H-15A
ab € 41,05*
Ähnlich
Mean Well
HLG-120H-24
ab € 40,80*
Ähnlich
Mean Well
HLG-120H-24B
ab € 36,91*
Ähnlich
Mean Well
HLG-120H-36B
ab € 42,87*
Ähnlich
Mean Well
HLG-120H-48A
ab € 40,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.