Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL HLG-100H-24 LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL HLG-100H-24 LED-Treiber
MEAN WELL HLG-100H-24 LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80584818
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HLG-100H-24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
96 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
90 - 305 V
Ausgangsstrom
4 A
Ausgangsspannung
24 V
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
68 mm
Tiefe
220 mm
Höhe
38.8 mm
Gewicht
1196.7 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,62*
€ 67,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,66*
€ 61,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,92*
€ 59,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,41*
€ 55,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,30*
€ 53,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,46*
€ 46,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
HLG-100H-24A
ab € 39,37*
Ähnlich
Mean Well
HLG-100H-24B
ab € 35,48*
Ähnlich
Mean Well
HLG-100H-36A
ab € 40,33*
Ähnlich
Mean Well
HLG-100H-36B
ab € 40,57*
Ähnlich
Mean Well
HLG-100H-48B
ab € 40,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.