Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL HLG-100H-36B LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL HLG-100H-36B LED-Treiber
MEAN WELL HLG-100H-36B LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-36608061
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HLG-100H-36B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
96 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
90 - 305 V
Ausgangsspannung
36 V
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
68 mm
Tiefe
220 mm
Höhe
38.8 mm
Gewicht
1120 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,79*
€ 72,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,55*
€ 67,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,60*
€ 64,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,95*
€ 59,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,61*
€ 55,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,58*
€ 48,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
HLG-100H-24
ab € 39,46*
Ähnlich
Mean Well
HLG-100H-24A
ab € 39,60*
Ähnlich
Mean Well
HLG-100H-24B
ab € 35,43*
Ähnlich
Mean Well
HLG-100H-36A
ab € 40,14*
Ähnlich
Mean Well
HLG-100H-48B
ab € 40,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.