Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 85901 DVI-Kabel 1 m DVI-D Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 85901 DVI-Kabel 1 m DVI-D Schwarz
DeLOCK 85901 DVI-Kabel 1 m DVI-D Schwarz
DeLOCK 85901 DVI-Kabel 1 m DVI-D Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77772581
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     85901
EAN/GTIN:
     4043619859016
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
dvi kabel
Dieses DVI Kabel von Delock dient dem Anschluss eines DVI Monitors oder Beamers an die DVI Schnittstelle eines PCs oder Notebooks.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
7.3 mm
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
DVI-D
Anschluss 2
DVI-D
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Stecker 1 Pinbelegung
18+1
Stecker 2 Pinbelegung
18+1
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1200 (WUXGA)
Datenübertragungsrate
3.96 Gbit/s
AWG Kabelgröße
30
Kabelmaterial
Kupfer
Plug
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 14,93*
  
Preis gilt ab 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.