Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB E463/3SL Elektroschalter 3P Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB E463/3SL Elektroschalter 3P Grau
ABB E463/3SL Elektroschalter 3P Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77708114
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CCE160301R0131
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Trennschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
44 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
85 mm
Gewicht
207.3 g
Energie
AC Spannungsrange
230 - 400 V
Schaltleistung
10000 A
Nennstrom
63 A
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
56 mm
Verpackungstiefe
92 mm
Verpackungshöhe
77 mm
Paketgewicht
230.6 g
Merkmale
Anzahl der Pole
3P
Übertragungstechnik
Verkabelt
Produktfarbe
Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Installationstyp
DIN-Schiene
Ursprungsland
Schweiz
Zertifizierung
EN 60669-1
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS, VDE, WEEE
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,37*
€ 50,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,85*
€ 49,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,94*
€ 46,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,53*
€ 44,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,49*
€ 43,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,74*
€ 38,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ABB
2CCE160300R0131
ab € 11,12*
Ähnlich
ABB
2CCE180300R0141
ab € 56,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.