Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISOTRONIC XL800 Maus, Ratte Ultraschall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISOTRONIC XL800 Maus, Ratte Ultraschall
ISOTRONIC XL800 Maus, Ratte Ultraschall
ISOTRONIC XL800 Maus, Ratte Ultraschall
Artikel-Nr.:
     CIDE7-76893730
Hersteller:
     ISOTRONIC
Herst.-Nr.:
     62500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrischer Tiervertreiber
Ultraschall-Scheuche
Ultraschall-Tierschreck
Ultraschall-Tiervertreiber
Aufladbares Universalgerät für Innen und Außen gegen Plagegeister und unerwünschte Tiere Wirkungsbereich 200 m² Rundumschutz. Wenn Vögel insb. Tauben sich gewohnheitsmäßig in Ihrem Garten aufhalten, kann es 7-14 Tage dauern, den vollen Vertreibereffekt zu erreichen. Arbeitsfrequenz 5 – 110 kHz stufenlos einstellbar, Intervalldauer Frequenz ca. 3 Sek. AN, ca. 27 Sek AUS LED-Licht: 3-fach Flash nachtsüber (Fotosensor) zusätzlich zur Frequenzaussendung Doppelfunktion für eine maximale Wirkung Ideal für Garten, Baumplantagen, Weinberge, Äcker, Häuserfassaden, auf Balkon, Dachrinne, Fenster, Obstbäume, Obstplantagen, auf Fahrzeugen, Carport, Boote, Schiffe usw.
Weitere Informationen:
Design
Typ
Ultraschall
Produktfarbe
Weiß
Merkmale
Geeignet für Schädlingsbekämpfung Typ
Maus, Ratte
Frequenzbereich
5 - 110000 Hz
Maximum abgedecktes Gebiet
200 m²
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP45
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Weitere Suchbegriffe: elektrischer tiervertreiber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,65*
€ 76,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,37*
€ 73,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,30*
€ 69,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,10*
€ 66,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,23*
€ 64,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,67*
€ 55,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.