Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson DS-Transfer-Vielzweckpapier, DIN A3-Blätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson DS-Transfer-Vielzweckpapier, DIN A3-Blätter
Epson DS-Transfer-Vielzweckpapier, DIN A3-Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE7-75833049
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13S400077
EAN/GTIN:
     8715946674087
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Farbsublimationsdrucker
farbdrucker a3 epson
farbdrucker a3
Vielseitig Das DS-Transfer-Vielzweckpapier wurde für dekorativen Druck auf starren Trägermaterialien und auf polyesterbasierten Stoffen entwickelt. Er ist mit den Epson UltraChrome DS Tinten kompatibel und wurde speziell für den digitalen Farbsublimationsdrucker SureColor SC-F500 entwickelt. Steigert die Produktivität Dank seiner schnell trocknenden Beschichtung spart dieses Papier wertvolle Zeit. Tinte sparen Das DS-Transfer-Vielzweckpapier bietet einen hohen Grad an Tintenübertragung und gewährleistet so eine konsistente und wirtschaftliche Produktion. Beruhigende Sicherheit Epson bietet vollständige und durchgängige Drucklösungen aus Druckern, Tinten, Papieren und Software – alles perfekt ausgelegt auf eine harmonische Zusammenarbeit.
Weitere Informationen:
Technische Details
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
8715946674506
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
310 mm
Verpackungstiefe
432 mm
Verpackungshöhe
20 mm
Paketgewicht
1420 g
Merkmale
Empfohlene Nutzung
Tintenstrahldrucker
Papiergröße
A3 (297x420 mm)
Kompatible Produkte
SureColor SC-F500
Ursprungsland
Japan
Lieferumfang
Blätteranzahl
100 Blätter
Weitere Suchbegriffe: farbdrucker
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,21*
€ 51,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,78*
€ 50,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,32*
€ 47,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,97*
€ 43,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,74*
€ 42,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,15*
€ 37,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C11CJ58301A0
ab € 1.567,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.