Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon imagePROGRAF PRO-2100 Großformatdrucker Tintenstrahl Farbe 2400 x 1200 DPI Eingebauter Ethernet-Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon imagePROGRAF PRO-2100 Großformatdrucker Tintenstrahl Farbe 2400 x 1200 DPI Eingebauter Ethernet-Anschluss
Canon imagePROGRAF PRO-2100 Großformatdrucker Tintenstrahl Farbe 2400 x 1200 DPI Eingebauter Ethernet-Anschluss
Canon imagePROGRAF PRO-2100 Großformatdrucker Tintenstrahl Farbe 2400 x 1200 DPI Eingebauter Ethernet-Anschluss
Artikel-Nr.:
     CIDE7-75747116
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     3867C003
EAN/GTIN:
     4549292147278
Suchbegriffe:
Großformatdrucker
Plotter
Tintenstrahldrucker A1
großformatdrucker canon
Weitere Informationen:
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave
Scannen
Präzision
0.1 %
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
15 - 30 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Interne Speicherkapazität
500 GB
Speichermedien
HDD
Schalldruckpegel (leiser Modus)
35 dB
Schalldruckpegel (Druck)
48 dB
RAM-Kapazität
3 GB
Zertifizierung
TUV, CB
Energie
Stromverbrauch (Standby)
3.6 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
103 W
Stromverbrauch (aus)
0.5 W
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84433210
Drucken
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Farbe
Ja
Maximale Auflösung
2400 x 1200 DPI
Seitenbeschreibungssprachen
JPEG, PDF 1.7
Druckgeschwindigkeit (beste Qualität)
03:11 min
Druckgeschwindigkeit (normale Qualität)
01:38 min
Anschlüsse und Schnittstellen
Ethernet/LAN
Ja
USB Anschluss
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
USB-Anschlusstyp
USB Typ-B
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b
Anzahl RJ-45-Anschlüsse
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
1110 mm
Tiefe
766 mm
Höhe
1168 mm
Gewicht
117000 g
Papierhandhabung
Medientypen für das Papierfach
beschichtetes Papier, Glanzpapier, Normales Papier, Rolle
ISO-A-Formate (A0...A9)
A1, A2, A3, A3+
ISO-B-Formate
B2, B4
Medienstärke
0.07 - 0.8 mm
Maximale Rollenlänge
18 m
Maximale Rollenbreite
610 mm
Maximaler Rollendurchmesser
170 mm
Oberer Rand (Rolle)
3 mm
Materialbreite (Blätter)
152.4 - 610 mm
Materialbreite (Rollen)
152.4 - 610 mm
Ein- und Ausgangskapazität
Maximale Papierkapazität
1 Blätter
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1324 mm
Verpackungstiefe
902 mm
Verpackungshöhe
1042 mm
Patrone(n) enthalten
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Mitgelieferte Software
software CD, imagePROGRAF PRO Printer Driver, Print Plug-In for Office, Quick Utility Toolbox, PosterArtist Lite
Weitere Suchbegriffe: großformatdrucker, usb plotter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.809,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.961,81*
€ 3.524,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.922,31*
€ 3.477,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.843,32*
€ 3.383,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.817,00*
€ 3.352,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.809,23*
€ 3.342,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.