Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson DS-Transfer-Vielzweckpapier, 610 mm × 30,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson DS-Transfer-Vielzweckpapier, 610 mm × 30,5 m
Epson DS-Transfer-Vielzweckpapier, 610 mm × 30,5 m
Artikel-Nr.:
     CIDE7-74925077
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13S400080
EAN/GTIN:
     8715946673912
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Farbsublimationsdrucker
epson farbdrucker
farbdrucker
Vielseitig Das DS-Transfer-Vielzweckpapier wurde für dekorativen Druck auf starren Trägermaterialien und auf polyesterbasierten Stoffen entwickelt. Er ist mit den Epson UltraChrome DS Tinten kompatibel und wurde speziell für den digitalen Farbsublimationsdrucker SureColor SC-F500 entwickelt. Steigert die Produktivität Dank seiner schnell trocknenden Beschichtung spart dieses Papier wertvolle Zeit. Durch die langen Papierrollen ist das DS-Transfer-Vielzweckpapier außerdem für alle, die es für weiche und starre Trägermaterialien in kleinen bis mittelgroßen Druckauflagen verwenden möchten, äußerst wirtschaftlich. Als Alternative zu Einzelblättern ermöglichen DIN A3- und DIN A4-Rollenbreiten längere Druckaufträge. Tinte sparen Das DS-Transfer-Vielzweckpapier bietet einen hohen Grad an Tintenübertragung und gewährleistet so eine konsistente und wirtschaftliche Produktion. Beruhigende Sicherheit Epson bietet vollständige und durchgängige Drucklösungen aus Druckern, Tinten, Papieren und Software – alles perfekt ausgelegt auf eine harmonische Zusammenarbeit.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
117 mm
Verpackungstiefe
627 mm
Verpackungshöhe
115 mm
Paketgewicht
2180 g
Merkmale
Empfohlene Nutzung
Tintenstrahldrucker
Papiergröße
Rolle
Kompatible Produkte
SureColor F560 SureColor F6360
Kerndurchmesser
50.8 mm
Ursprungsland
Japan
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
30.5 m
Breite
610 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,89*
€ 87,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,85*
€ 85,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,54*
€ 77,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,31*
€ 74,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,64*
€ 72,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,64*
€ 65,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C11CJ58301A0
ab € 1.567,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.