Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 65995 Kabeladapter 4.4 mm 5 pin 2.5 mm 3 pin Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 65995 Kabeladapter 4.4 mm 5 pin 2.5 mm 3 pin Schwarz
DeLOCK 65995 Kabeladapter 4.4 mm 5 pin 2.5 mm 3 pin Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-73337605
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     65995
EAN/GTIN:
     4043619659951
Suchbegriffe:
Adapter Klinke
Klinke Adapter
Klinken Adapter
delock adapter klinke
Dieser Audio Adapter von Delock ermöglicht den Anschluss von Geräten mit einem 2,5 mm 3 Pin Klinkenstecker an eine 4,4 mm 5 Pin Klinkenbuchse.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
China
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
4.4 mm 5 pin
Anschluss 2
2.5 mm 3 pin
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Weitere Suchbegriffe: adapter klinke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.