Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL KB216 Tastatur USB QWERTY US International Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELL KB216 Tastatur USB QWERTY US International Schwarz
DELL KB216 Tastatur USB QWERTY US International Schwarz
DELL KB216 Tastatur USB QWERTY US International Schwarz
DELL KB216 Tastatur USB QWERTY US International Schwarz
DELL KB216 Tastatur USB QWERTY US International Schwarz
DELL KB216 Tastatur USB QWERTY US International Schwarz
Artikel-Nr.:
     2218-580-ADHK
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     3Y1D8
EAN/GTIN:
     5397063704439
Suchbegriffe:
Dell Tastaturen
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Die Dell Multimedia Tastatur ist eine komfortable Lösung für den täglichen Einsatz zu Hause oder im Büro.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
442 x 127 x 24.4 mm
Tastaturgewicht
503 g
Energie
Energiequelle
USB
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716060
Design
Produktfarbe
Schwarz
Tastatur-Stil
Gerade
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Material
Kunststoff
Schutzfunktion
Auslaufsicher
LED-Anzeigen
Ja
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Universal
Geräteschnittstelle
USB
Tastaturaufbau
QWERTY
Tastatursprache
US International
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Island-Stil Tastatur
Ja
Windows Tasten
Ja
Kurzbefehle
Ja
Multimedia-Tasten
Ja
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2218
500
pro Stück
€ 13,00*
ab € 12,36*
€ 17,42*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 12,69*
€ 17,87*
2 Tage
406
pro Stück
€ 10,00*
ab € 13,25*
€ 18,55*
3 Tage
20
pro Stück
€ 4,90*
ab € 16,00*
€ 21,95*
pro Stück
Frei Haus
ab € 16,02*
€ 22,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2218
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 2218
Versand: Lager 2218
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 13,00*
ab € 130,00*
€ 9,50*
ab € 1.200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2218
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
YTVMR
ab € 847,76*
Zubehör
Dell
CKXCK
ab € 791,90*
Zubehör
Dell
P9J59
ab € 841,43*
Zubehör
Dell
X1C67
ab € 782,36*
Zubehör
R-Go Tools
RGOBRHESMR
ab € 30,64*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,33*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 63,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.