Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 13 2720 Bohrfutteradapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 13 2720 Bohrfutteradapter
Cimco 13 2720 Bohrfutteradapter
Artikel-Nr.:
     CIDE7-70732773
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     132720
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blechlocher
Lochstanze
Schraublocher
blechlocher rund 22,5mm
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Bohrfutteradapter
Geeignet für Materialien
Metall, Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
60 mm
Durchmesser
11.1 mm
Weitere Suchbegriffe: blechlocher, blechlocher 22,5mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 122,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,72*
€ 178,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,33*
€ 172,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,37*
€ 159,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,36*
€ 152,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,06*
€ 145,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.