Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe Croma 100 Duschsystem Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe Croma 100 Duschsystem Chrom
Hansgrohe Croma 100 Duschsystem Chrom
Hansgrohe Croma 100 Duschsystem Chrom
Hansgrohe Croma 100 Duschsystem Chrom
Hansgrohe Croma 100 Duschsystem Chrom
Hansgrohe Croma 100 Duschsystem Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69944204
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     27086000
EAN/GTIN:
     4011097537573
Suchbegriffe:
Brausestange
Duschgleitstange
Wandstange
Brause-Set
QuickClean: einfache Kalk-Entfernung

Wer putzt schon gern? Unsere Erfindung QuickClean entfernt Schmutz und Kalkablagerungen an Armaturen und Brausen im Schnellverfahren. Dafür sorgen flexible Silikonnoppen. Achtung vor Kopien: Nur dieses QuickClean Logo bürgt für echte hansgrohe Qualität!

XXL Performance: große Strahlscheibe

Das muss man mal erlebt haben: großformatigen Duschspaß mit unverschämt wohltuenden Strahlarten. hansgrohes Hand- und Kopfbrausen zwischen 100 und 600 mm Durchmesser hüllen Sie in einen wahren Wassertraum ein €“ und sorgen für XXL Performance in Ihrem Bad.

Rain

Voller Brauseregen, ideal zum Haare auswaschen.

Massagestrahl

Ein kräftiger Massagestrahl, der gezielt belebt.

MonoRain

Punktueller Strahl für wohltuende Wellnessmomente

- Besteht aus: Handbrause, Brausethermostat, Brausestange, Schieber, Seifenschale, Brauseschlauch
- Strahlart: Rain, MonoRain, Massagestrahl
- Strahlartenumstellung durch drehbare Strahlscheibe
- brauseseitiger Drehwirbel gegen lästiges Verdrehen des Brauseschlauches
- Neigungswinkel um 90° verstellbar, Schieber schwenkt nach links und rechts sowie oben und unten
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 19 l/min
- Brauseset Multi mit Brausestange 65 cm und Seifenschale (# 27775000)
- Brausethermostat Comfort Aufputz (# 13116000)
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Chrom
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 193,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,88*
€ 279,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,03*
€ 276,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,20*
€ 272,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,04*
€ 259,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,20*
€ 229,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
27034000
ab € 198,68*
Ähnlich
Hansgrohe
27035000
ab € 197,42*
Ähnlich
Hansgrohe
27082400
ab € 174,31*
Ähnlich
Hansgrohe
27081400
ab € 170,42*
Ähnlich
Hansgrohe
27038000
ab € 286,33*
Ähnlich
Hansgrohe
27039000
ab € 289,96*
Ähnlich
Hansgrohe
27038400
ab € 286,04*
Ähnlich
Hansgrohe
27039400
ab € 289,94*
Ähnlich
Hansgrohe
27085000
ab € 98,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.