Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Brausekombi CROMA 100 ECOSTAT 1001 SL Brausestange Unica´C 900mm chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000531314
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     27085000
EAN/GTIN:
     4011097537566
Suchbegriffe:
Brausestange
Duschgleitstange
Wandstange
Brause-Set
Strahlart Rain · Mono · Massagestrahl · Stahlartenumstellung durch drehbare Strahlscheibe · brauseseitiger Drehwirbel gegen Verdrehen des Brauseschlauches · Neigungswinkel um 90° verstellbar · Schieber schwenkt nach links und rechts sowie oben und unten · max. Durchflussmenge bei 3 bar 19 l/min · bestehend aus: Croma 100 Multi Brauseset · Seifenschale und Ecostat Comfort Brausethermostat AufputzWeitere technische Eigenschaften:· Kennzeichen UBA-Positivliste: Nein· Länge der Duschstange: 1009mm· Mit Gleit- und Scharnierstück: Nein· Mit Ringablage: Nein· Mit Schlauch: Ja· Mit Seifenschale: Ja· Verdeckte Befestigung: Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 97,99*
€ 123,12*
Lager 1498
56
Frei Haus
ab € 165,51*
€ 201,50*
2 Tage
40
€ 5,59*
ab € 165,69*
€ 202,21*
2 Tage
56
Frei Haus
ab € 165,95*
€ 202,41*
11 Tage
109
€ 5,90*
ab € 168,39*
€ 205,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,50*
€ 239,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,34*
€ 238,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,29*
€ 231,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,35*
€ 224,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,51*
€ 196,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
27086000
ab € 192,84*
Ähnlich
Hansgrohe
27034000
ab € 198,81*
Ähnlich
Hansgrohe
27035000
ab € 196,71*
Ähnlich
Hansgrohe
27082400
ab € 174,07*
Ähnlich
Hansgrohe
27081400
ab € 171,50*
Ähnlich
Hansgrohe
27038000
ab € 283,97*
Ähnlich
Hansgrohe
27039000
ab € 289,14*
Ähnlich
Hansgrohe
27038400
ab € 285,86*
Ähnlich
Hansgrohe
27039400
ab € 290,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.