Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OEHLBACH 29177 DVI-Kabel 20 m DVI-D Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OEHLBACH 29177 DVI-Kabel 20 m DVI-D Schwarz
OEHLBACH 29177 DVI-Kabel 20 m DVI-D Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-6726355
Hersteller:
     Oehlbach
Herst.-Nr.:
     29177
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
dvi kabel 20m
Digitales Monitor/Video-Kabel zur Verbindung von Geräten mit DVI-D Schnittstelle (24+1)
Dual Link-Kabel mit einer maximalen Auflösung von 2048 x 1536 (QXGA). Durch vergoldete Steckkontakte, einer dreifachen Abschirmung (Folie+Geflecht) und Innenleitern aus sauerstofffreiem Kupfer ist eine optimale Übertragung sichergestellt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
20 m
Anschluss 1
DVI-D
Anschluss 2
DVI-D
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Weitere Suchbegriffe: dvi kabel, dvi kabel 24+1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 195,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,49*
€ 282,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,64*
€ 276,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,76*
€ 268,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,51*
€ 261,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,40*
€ 232,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.