Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OEHLBACH 29174 DVI-Kabel 7,5 m DVI-D Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OEHLBACH 29174 DVI-Kabel 7,5 m DVI-D Schwarz
OEHLBACH 29174 DVI-Kabel 7,5 m DVI-D Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-6726352
Hersteller:
     Oehlbach
Herst.-Nr.:
     29174
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
oehlbach dvi kabel 7.5m
Digitales Monitor/Video-Kabel zur Verbindung von Geräten mit DVI-D Schnittstelle (24+1)
Dual Link-Kabel mit einer maximalen Auflösung von 2048 x 1536 (QXGA). Durch vergoldete Steckkontakte, einer dreifachen Abschirmung (Folie+Geflecht) und Innenleitern aus sauerstofffreiem Kupfer ist eine optimale Übertragung sichergestellt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
7.5 m
Anschluss 1
DVI-D
Anschluss 2
DVI-D
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Weitere Suchbegriffe: dvi kabel, dvi kabel 24+1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,02*
€ 135,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,36*
€ 134,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,19*
€ 123,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,19*
€ 121,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,90*
€ 105,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.