Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 8501-7 Kreissägeblatt 16 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco 8501-7 Kreissägeblatt 16 cm
Bahco 8501-7 Kreissägeblatt 16 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE7-62787333
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     8501-7
EAN/GTIN:
     7311518004798
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 160 mm
kreissägeblatt
Kreissageblätter für tragbare Sägen und Tischsägen in Holz
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für Materialien
Holz
Klingendurchmesser
160 mm
Bohrung
20 mm
Anzahl der Zähne
18
Material Messer
Hochgeschwindigkeitsstahl (HSS)
Dicke
2.6 mm
Kreissägenklinge Zahnform
ATB (Alternative obere Abschrägung)
Hakenwinkel
18 °
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: bahco kreissägeblatt
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.