|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE7-61164700 Herst.-Nr.: ADAM-6066-D EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Merkmale | Modultyp | Digital & analog |  | Signalentdeckung | Eingang/Ausgang: |  | Anzahl Kanäle | 6 Kanäle |  | Kanaltyp | Relaiskanal |  | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |  | Unterstützte Netzwerkprotokolle | Modbus/TCP, TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, SNMP, MQTT |  | Entkopplung | 2 kV |  | Produktfarbe | Blau |  | Zertifizierung | CE | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -40 - 70 °C |  | Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 80 °C |  | Relative Luftfeuchtigkeit | 20 - 95 % | Energie | DC input Spannung | 10 - 30 V |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Komponent |
|  |  |
| |