Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Farbdrucker
>
Tintenstrahldrucker
>
Netzwerkdrucker
>
Artikel
Lexmark MS822de 1200 x 1200 DPI A4
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE7-58876067
Hersteller:
Lexmark
Herst.-Nr.:
50G0130
EAN/GTIN:
734646577809
Suchbegriffe:
Laserdrucker
Monochrom Laserdrucker
Monochrom Printer
Netzwerk-Farbdrucker
Auf lange Lebensdauer ausgelegt
Stahlrahmen und ein robustes Papierzuführungssystem, das auf zuverlässige Weise verschiedene Medientypen und Formate verarbeitet, tragen zu einer langen Lebensdauer bei hoher Beanspruchung bei und ermöglichen den Einsatz auch in rauen Umgebungen. Innovationen beim Austauschen von Teilen und der leichte Zugang helfen dabei, Probleme schnell zu beheben.
Schnelle Ausgabe der ersten Seite und langfristige Leistung
Drucken und kopieren Sie bis zu 55
[52]
Seiten/min* mit Ausgabe der ersten Seite in nur 4,5 Sekunden. Der Support für große Arbeitslasten ist bereits integriert. Das empfohlene monatliche Arbeitsvolumen liegt bei sage und schreibe 350.000 Seiten.
Sofort einsatzbereit
Mit Zugang zu einer Zuführungskapazität von bis zu 4.400 Blatt, Ersatz-Tonerkassetten für bis zu 55.000 Seiten**, einer Fixiereinheit mit langer Lebensdauer und einer Fixiereinheit, die wahrscheinlich nie ausgetauscht werden muss, werden Sie mehr Zeit mit dem Drucken verbringen
Lernen Sie die Zukunft kennen
Eine Kombination von 1-GHz-Dual-Core-Prozessor und 1 GB Arbeitsspeicher (auf 5 GB aufrüstbar) bietet schon heute die für anspruchsvolle Aufgaben erforderliche Leistung. Gleichzeitig ist ein sicherer, aufrüstungsfähiger Rahmen für zukünftige Weiterentwicklungen in puncto Produktfunktionalität gegeben. Die Produkte in der energieeffizientesten Reihe von Schwarzweißdruckern für große Arbeitsgruppen, die Lexmark je herausgebracht hat, sind gemäß EPEAT® Silver und ENERGY STAR® (2.0) zertifiziert.
Einfache Interaktion
Mit neuem Netzschalter und USB-Anschluss auf der Vorderseite, 10-cm-Farb-e-Task-Touchscreen zum Überwachen und Konfigurieren des Systems sowie Zugang zu Ersatzteilen und Verbrauchsmaterialien über nur eine Klappe war es noch nie so einfach, Ihre Arbeit zu erledigen. Dank des einfachen vorderen Zugangs zum Papierpfad ist ein Zugriff auf die Rückseite nur noch selten notwendig, was die Platzierung in oder auf Schränken ermöglicht. Mit dem amerikanischen Schwerbehindertengesetz (ADA) übereinstimmende Papierfächer bieten über eine Taste aktivierte Schieberegler und lassen sich mit einer Hand öffnen. Sie erfordern wenig Kraft und kein Drehen.
Rundum-Sicherheitspaket
Der umfassende Ansatz bei der Produktsicherheit von Lexmark deckt sämtliche Design- und Engineering-Aspekte über unsere gesamte Produktpalette hinweg ab. Unsere Sicherheitsfunktionen sorgen für den Schutz Ihrer Informationen – im Dokument, im Gerät, beim Senden über das Netzwerk und überall sonst. Keypoint Intelligence – Buyers Lab hat Lexmark mit dem renommierten PaceSetter BLI Award für Dokument-Imaging-Sicherheitausgezeichnet. Mit diesem Lexmark Produkt sind Sie auf die DSGVO vorbereitet.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
802.1x RADIUS, IPSEC, LEAP, MD5, MSCHAPv2, PEAP, SNMPv3, TTLS
Management-Protokolle
DHCP, APIPA (AutoIP), BOOTP, RARP, mDNS, IGMP, Bonjour, WINS, DDNS, SNMPv3, SNMPv1, SNMPv2c, Telnet, NTP, ICMP, HTTP, DNS, ARP, HTTPs (SSL/TLS), Finger
Mobile Drucktechnologien
Apple AirPrint
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamte Papierkapazität
650 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität
550 Blätter
Mehrzweckfach
Ja
Eingabekapazität Multifunktionsfach
100 Blätter
Maximale Papierkapazität
4400 Blätter
Max. Ausgabekapazität
2550 Blätter
Merkmale
Maximale monatliche Auslastung
250000 Seiten pro Monat
Zahl der Druckpatronen
1
Seitenbeschreibungssprachen
PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7, PPDS, PostScript 3, XPS
Empfohlene monatliche Auslastung
3000 - 50000 Seiten pro Monat
Ursprungsland
China
Leistungen
Speicherkapazität
1024 MB
RAM-Speicher maximal
5120 MB
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessortaktfrequenz
1000 MHz
Anzahl Prozessorkerne
2
Schalldruckpegel (Druck)
57 dB
Schalldruckpegel (Duplexdruck)
56 dB
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Eingebautes Display
Ja
Farbdisplay
Ja
Bildschirmdiagonale
4.3 "
Touchscreen
Ja
Steuerung
Berührung
Zertifizierung
ENERGY STAR, Blue Angel RAL-UZ-171, ICES-003 Class B, BSMI Class B, VCCI Class B, US FDA, UL 60950-1, FCC Class B, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, NOM, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62301 Class B, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 Class B, EuP, EN 55024, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECP, CEL, C-tick DoC, UL-AR, KC mark, UL GS mark, EC 1275, MET-I, ISO 532B, ECMA-370, TED, GOST-R, SII, TER
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
Blue Angel, ENERGY STAR
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
550 mm
Verpackungstiefe
650 mm
Verpackungshöhe
565 mm
Paketgewicht
30600 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
428 mm
Tiefe
510 mm
Höhe
441 mm
Gewicht
25600 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 32 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 80 %
Höhe bei Betrieb
0 - 2896 m
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Medientypen für das Papierfach
Kartenstapel, Briefumschläge, Etiketten, Normales Papier, Transparenzen
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4, A5, A6
Nicht-ISO Druckmedienformate
Vorstand, Folio, Legal, Brief, Oficio, Aussage, Universal
JIS B-Seriengröße (B0...B9)
B5
Umschlaggrößen
7 3/4, 9, 10, B5, C5, DL
Mediengewichte für das Papierfach
60 - 176 g/m²
Anschlüsse und Schnittstellen
Standard-Schnittstellen
Ethernet, USB 2.0
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
3
USB-Anschlusstyp
USB Type-A / USB Type-B
Optionale Konnektivität
Parallel, Seriell (RS-232), Wireless LAN
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Energie
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken
670 W
Energieverbrauch (bereit)
39 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC)
2.1 kWh/Woche
Drucken
Drucktechnologie
Laser
Doppelseitiger Druck
Ja
Maximale Auflösung
1200 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
52 Seiten pro Minute
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)
4.5 s
... >
Drucker & Scanner
>
Drucker-Ausstattung
>
Laser-Drucker
Weitere Suchbegriffe:
Netzwerkdrucker
,
lexmark monochrom laserdrucker
,
laserdrucker
,
lexmark laserdrucker
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 712,87*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 712,87*
€ 848,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 703,95*
€ 837,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 697,77*
€ 830,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 681,86*
€ 811,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 641,40*
€ 763,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lexmark - DDR3 - Modul - 4 GB
Lexmark
57X0204
€ 194,27*
Zubehör
Lexmark 1+1Y (2 Total)
Lexmark
2376525
€ 160,59*
Zubehör
Lexmark 1+1Y (2 Total)
Lexmark
2376504
€ 82,76*
Zubehör
Lexmark 1+1Y (2 Total)
Lexmark
2376510
€ 121,31*
Zubehör
Lexmark 1+1Y (2 Total)
Lexmark
2376515
€ 31,18*
Zubehör
Lexmark 1+1Y (2 Total)
Lexmark
2376520
€ 43,81*
Zubehör
Lexmark 1+2Y (3 Total)
Lexmark
2376526
€ 286,82*
Zubehör
Lexmark 1+2Y (3 Total)
Lexmark
2376505
€ 119,30*
Zubehör
Lexmark 1+2Y (3 Total)
Lexmark
2376511
€ 213,82*
Zubehör
Lexmark 1+2Y (3 Total)
Lexmark
2376516
€ 56,19*
Zubehör
Lexmark 1+2Y (3 Total)
Lexmark
2376521
€ 77,30*
Zubehör
Lexmark 1+3Y (4 Total)
Lexmark
2376527
€ 413,91*
Zubehör
Lexmark 1+3Y (4 Total)
Lexmark
2376506
€ 205,61*
Zubehör
Lexmark 1+3Y (4 Total)
Lexmark
2376512
€ 305,62*
Zubehör
Lexmark 1+3Y (4 Total)
Lexmark
2376517
€ 78,54*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.