Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HiLook NVR-216MH-C/16P Netzwerk-Videorekorder (NVR) 1U Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HiLook NVR-216MH-C/16P Netzwerk-Videorekorder (NVR) 1U Schwarz
HiLook NVR-216MH-C/16P Netzwerk-Videorekorder (NVR) 1U Schwarz
HiLook NVR-216MH-C/16P Netzwerk-Videorekorder (NVR) 1U Schwarz
HiLook NVR-216MH-C/16P Netzwerk-Videorekorder (NVR) 1U Schwarz
HiLook NVR-216MH-C/16P Netzwerk-Videorekorder (NVR) 1U Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-56195434
Hersteller:
     HiLook
Herst.-Nr.:
     NVR-216MH-C/16P
EAN/GTIN:
     6954273658533
Suchbegriffe:
Netzwerk Videorecorder
Netzwerk-Videorekorder
netzwerk videorecorder
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Anzahl Power over Ethernet (PoE) Anschlüsse
16
HDMI-Ausgang
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
VGA (D-Sub)-Ausgangsanschlüsse
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Audio-RCA-Eingänge
1
Audio-RCA-Ausgänge
1
Menge der internen SATA-Anschlüsse
2
Netzstandard
IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Unterstützte Netzwerkprotokolle
TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Merkmale
Rack-Kapazität
1U
LED-Anzeigen
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Energie
Stromverbrauch (max.)
15 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Leistung
280 W
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)
150 W
Leistungen
Video-Eingangskanäle
16 Kanäle
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Anzahl der gleichzeitig abgespielten Kanäle
16 Kanäle
Videoaufnahme-Modi
720p, 1080p
Unterstütze Auflösung
3840 x 2160, 1920 x 1080p, 1600 x 1200, 1280 x 1024, 1280 x 720, 1024 x 768
Unterstützte Videoformate
H.264, H.264+, H.265, H.265+, MPEG4
Eingangsbandbreite
160 Mbit/s
Ausgangsbandbreite
80 Mbit/s
Gewicht und Abmessungen
Breite
385 mm
Tiefe
315 mm
Höhe
52 mm
Gewicht
3000 g
Verpackungsbreite
435 mm
Verpackungstiefe
129 mm
Verpackungshöhe
387 mm
Paketgewicht
3325 g
Speichermedium
Max. Speicherkapazität
6 TB
HDD Schnittstelle
SATA
Maximale unterstützte Anzahl der HDD
2
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 208,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 416,58*
€ 495,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 412,80*
€ 491,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 249,87*
€ 297,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,07*
€ 288,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,96*
€ 276,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,66*
€ 248,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.