Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech 88887236 Computer-Gehäuse Rack Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inter-Tech 88887236 Computer-Gehäuse Rack Schwarz, Grau
Inter-Tech 88887236 Computer-Gehäuse Rack Schwarz, Grau
Inter-Tech 88887236 Computer-Gehäuse Rack Schwarz, Grau
Inter-Tech 88887236 Computer-Gehäuse Rack Schwarz, Grau
Inter-Tech 88887236 Computer-Gehäuse Rack Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-55907605
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88887236
EAN/GTIN:
     4260455643030
Suchbegriffe:
Server
Server Chassis
Server Gehäuse
server chassis
Das 4W2 ist ein Rack im 4HE Format mit langer Einbautiefe (635mm) und ist darauf ausgelegt, neben einem Mainboard, eine große Anzahl an Grafikkarten aufzunehmen.

Dank robuster Bauweise bietet das Gehäuse den nötigen Halt für Ihre empfindliche Hardware.

Zur optimalen Kühlung Ihrer Hardware sind bereits sechs leistungsstarke 120mm Gehäuselüfter vorinstalliert. Zwei USB 2.0 Ports komplettieren das Angebot.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
545 mm
Verpackungstiefe
785 mm
Verpackungshöhe
265 mm
Paketgewicht
11900 g
Design
Formfaktor
Rack
Typ
Server
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, micro ATX, Mini-ITX
Anzahl der 3,5
0
Anzahl der 5,25
0
Material
Stahl
Rack-Einbau
Ja
Rack-Kapazität
4U
Reset-Knopf
Ja
LED-Anzeigen
HDD, Leistung
Zertifizierung
RoHS, CE
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
482 mm
Tiefe
688 mm
Höhe
178 mm
Gewicht
10060 g
Materialdicke
1.2 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
0
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
0
Kühlung
Installierte Lüfter (Vorderseite)
3x 120 mm
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
2
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120 mm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 131,49*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,49*
€ 156,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,17*
€ 153,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,45*
€ 137,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,58*
€ 135,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,09*
€ 121,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.