Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink CV0106 Videokabel-Adapter 1,42 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink CV0106 Videokabel-Adapter 1,42 m Schwarz
LogiLink CV0106 Videokabel-Adapter 1,42 m Schwarz
LogiLink CV0106 Videokabel-Adapter 1,42 m Schwarz
LogiLink CV0106 Videokabel-Adapter 1,42 m Schwarz
LogiLink CV0106 Videokabel-Adapter 1,42 m Schwarz
LogiLink CV0106 Videokabel-Adapter 1,42 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-53132264
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CV0106
EAN/GTIN:
     4052792041736
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Adapter Toslink
Toslink Adapter
Produktinformationen "4K x 2K HDMI Audio Extractor Converter" von LogiLink
Genießen Sie ein wahres Kinovergnügen. Mit dem 4K x 2K HDMI Audio Extractor Converter von LogiLink können Sie die Videospur und Audiospur Ihrer 4K Videos trennen. Einfach den Konverter zwischenschalten und schon genießen Sie die besten Filme in High-Quality 2.0 oder 5.1 Audio, Dolby Digital oder DTS Digital über Ihre Audioanlage. Ideal für Ihr Heimkino!
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
105 mm
Verpackungstiefe
163 mm
Verpackungshöhe
20 mm
Merkmale
Kabellänge
1.42 m
HDCP
Ja
Unterstützte Video-Modi
720p, 1080i, 1080p
Bandbreite
300 MHz
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
RoHS, CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
55 mm
Tiefe
55 mm
Höhe
16 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,47*
€ 35,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,45*
€ 33,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,03*
€ 30,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.