Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Citizen CT-E651 203 x 203 DPI Verkabelt & Kabellos Thermodruck POS-Drucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Citizen CT-E651 203 x 203 DPI Verkabelt & Kabellos Thermodruck POS-Drucker
Citizen CT-E651 203 x 203 DPI Verkabelt & Kabellos Thermodruck POS-Drucker
Artikel-Nr.:
     CIDE7-39853864
Hersteller:
     Citizen Systems
Herst.-Nr.:
     CTE651XTEWX
EAN/GTIN:
     5060198390838
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
AC
Gewicht und Abmessungen
Breite
125 mm
Tiefe
165 mm
Höhe
108 mm
Gewicht
1300 g
Design
Produktfarbe
Weiß
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
3.0+HS
Drucken
Drucktechnologie
Thermodruck
Typ
POS-Drucker
Maximale Auflösung
203 x 203 DPI
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
300 mm/sek
Zeichengröße
1.5 x 3 mm
Zeichentabelle
Katakana, PC437, PC850, PC858, PC860, PC863, Thai code 18, WPC1252
Sonstige Funktionen
Puffergröße
4 KB
LED-Anzeigen
Leistung
Technische Details
Spannung
24 V
Papierhandhabung
Druckmedien - Stärke
53 - 85 µm
Maximaler Rollendurchmesser
83 mm
Maximum Druckweite
72 mm
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken
50 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
2.1 A
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Merkmale
integrierte Barcodes
CODABAR (NW-7), Code 128 (A/B/C), Code 39, Code 93, EAN13, EAN8, GS1 DataBar, ITF, PDF417, QR Code, UPC-A, UPC-E
Speicherkapazität
0.375 MB
Zertifizierung
UL, C-UL, FCC Cl. A, CE
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 207,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,39*
€ 288,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,66*
€ 282,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,99*
€ 273,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,46*
€ 269,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,23*
€ 246,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Citizen Systems
CTE651XAEBX
ab € 246,02*
Zubehör
Citizen Systems
PPZ60094S
ab € 146,69*
Zubehör
Citizen Systems
PPZ60103S
ab € 49,94*
Zubehör
Citizen Systems
PBM30056-00
ab € 2,37*
Zubehör
Citizen Systems
C6009-300
ab € 5,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.