| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-37265178 Herst.-Nr.: LC-3229XLBKP EAN/GTIN: 4977766762182 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Original | | Druckfarben | Schwarz | | Markenkompatibilität | Brother | | Kompatibilität | MFC-J5XXXDW MFC-J6XXXDW | | Seitenergebnis schwarze Tinte | 3000 Seiten | | Schwarzer Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis | | Drucktechnologie | Tintenstrahldrucker | | Anzahl der schwarzen Tintenpatronen | 1 | | Tintenpatronenkapazität | Hohe (XL-) Ausbeute | | Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis | | OEM-Code | LC-3229XL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Brother Druckerpatrone, Brother Tinte, Druckerpatrone Brother, Inkjet-Patrone Brother, Tinte Brother, Tintenstrahlpatrone Brother, Druckerpatrone für Brother, Inkjet-Patrone für Brother, Tintenstrahlpatrone für Brother, druckerpatrone brother schwarz, brother druckerpatrone, brother druckerpatrone schwarz, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |