Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiskars PowerGear X Getriebe-Heckenschere HSX92


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fiskars PowerGear X Getriebe-Heckenschere HSX92
Fiskars PowerGear X Getriebe-Heckenschere HSX92
Fiskars PowerGear X Getriebe-Heckenschere HSX92
Fiskars PowerGear X Getriebe-Heckenschere HSX92
Fiskars PowerGear X Getriebe-Heckenschere HSX92
Artikel-Nr.:
     CIDE7-36186690
Hersteller:
     Fiskars
Herst.-Nr.:
     1023631
EAN/GTIN:
     6411501140067
Suchbegriffe:
Hand-Heckenschere
Hand-Heckenschneider
Handheckenschere
Handheckenschneider
Die Fiskars PowerGearX™ Getriebeheckenschere bietet 3x höhere Schneidleistung durch den einzigartigen patentierten Mechanismus. Dazu kommen noch PTFE-antihaftbeschichtete Klingen aus hochwertigem Stahl zur Reibungsreduzierung. Die Edelstahlklingen werden ergänzt durch einen wetterfesten, leichten und dennoch unglaublich stabilen Aluminiumstiel. Sein SoftGrip-Material und die 3-D-Kontur erfordern weniger Kraftaufwand beim Halten.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
630 mm
Gewicht
808 g
Merkmale
Farbe der Griffe
Schwarz, Orange
Form des Blattes
Gerade Klinge
Griffmaterial
Aluminium
Antihaftbeschichtete Klinge
Ja
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 48,34*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,34*
€ 57,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,61*
€ 56,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,79*
€ 54,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,87*
€ 52,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,13*
€ 48,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,32*
€ 43,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.