Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ricoh D1979640 Entwicklereinheit 120000 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ricoh D1979640 Entwicklereinheit 120000 Seiten
Ricoh D1979640 Entwicklereinheit 120000 Seiten
Artikel-Nr.:
     CIDE7-33273049
Hersteller:
     Ricoh
Herst.-Nr.:
     D1979640
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Weitere Informationen:
Merkmale
Druckleistung
120000 Seiten
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
Ricoh
Kompatibilität
MP2554/3054/3554SP
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,45*
€ 43,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,70*
€ 42,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,55*
€ 41,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,10*
€ 39,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,33*
€ 37,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,39*
€ 31,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ricoh
D1979510
ab € 74,70*
Ähnlich
Ricoh
842125
ab € 46,52*
Ähnlich
WhiteBox
842125
ab € 45,34*
Ähnlich
Ampertec
842125
ab € 39,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.