Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

wolfcraft GmbH 5475000 Lochsäge Akkuschrauber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
wolfcraft GmbH 5475000 Lochsäge Akkuschrauber
wolfcraft GmbH 5475000 Lochsäge Akkuschrauber
wolfcraft GmbH 5475000 Lochsäge Akkuschrauber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-33065837
Hersteller:
     Wolfcraft
Herst.-Nr.:
     5475000
EAN/GTIN:
     4006885547506
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
bi metall lochsäge 74mm
lochsäge
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Anzahl der Lochsägen
1 Stück(e)
Merkmale
Typ
Einzelbild
Geeignet für
Akkuschrauber
Geeignet für Materialien
Gipskarton, Nicht-eisenhaltiges Metall, Kunststoff, Sperrholz, Stahl, Holz
Anzahl
1
Produktfarbe
Rot
Material
Bimetallisch
Zahnmaterial
Hochgeschwindigkeitsstahl (HSS)
Schaftform
Sechskantschaft
Schnitttiefe (max.)
40 mm
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
74 mm
Weitere Suchbegriffe: lochsäge 74mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wolfcraft
5462000
ab € 4,73*
Zubehör
Wolfcraft
5463000
ab € 5,38*
Zubehör
Wolfcraft
5464000
ab € 5,32*
Zubehör
Wolfcraft
5465000
ab € 6,89*
Zubehör
Wolfcraft
5470000
ab € 6,54*
Zubehör
Wolfcraft
5472000
ab € 7,62*
Zubehör
Wolfcraft
5474000
ab € 8,74*
Zubehör
Wolfcraft
5493000
ab € 14,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.