Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech IPC-K-126L Rack Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inter-Tech IPC-K-126L Rack Schwarz
Inter-Tech IPC-K-126L Rack Schwarz
Inter-Tech IPC-K-126L Rack Schwarz
Inter-Tech IPC-K-126L Rack Schwarz
Inter-Tech IPC-K-126L Rack Schwarz
Inter-Tech IPC-K-126L Rack Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-32429161
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88887000
EAN/GTIN:
     4260133129849
Suchbegriffe:
Server
Server Chassis
Server Gehäuse
intertech 1u server
Das IPC 1U-K-126L ist das ideale Rack für ein kleines und kostengünstiges Serversystem. Durch seine kompakte Bauform und seine geringe Bautiefe von 250mm für ITX-Boards passt es in jeden Serverschrank. Das IPC 1U-K-126L bietet intern Platz für wahlweise 1x 3.5" oder 2x 2.5"- Festplatten. Zwei serienmäßige 40mm-Lüfter, welche sich intern direkt hinter der Frontblende befinden, sorgen zuverlässig für eine optimale Kühlung. In der Front befinden sich zudem zwei USB 2.0-Frontanschlüsse direkt neben den Bedienelementen.
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Rack
Typ
Server
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
Mini-ITX
Anzahl der 3,5
1
Material
Stahl
Anzahl der 2,5
2
Anzahl der internen 3,5
1
Rack-Einbau
Ja
Rack-Kapazität
1U
Gewicht und Abmessungen
Breite
485 mm
Tiefe
285 mm
Höhe
45 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Sonstige Funktionen
Warentarifnummer (HS)
84733080
Weitere Suchbegriffe: server chassis, server gehäuse inter-tech, Komponent
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,74*
€ 71,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,34*
€ 69,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,08*
€ 65,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,71*
€ 59,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,32*
€ 58,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,99*
€ 53,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.