Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabo M8GB-L Dome IP-Sicherheitskamera Drinnen 1280 x 720 Pixel Decke/Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stabo M8GB-L Dome IP-Sicherheitskamera Drinnen 1280 x 720 Pixel Decke/Wand
Stabo M8GB-L Dome IP-Sicherheitskamera Drinnen 1280 x 720 Pixel Decke/Wand
Stabo M8GB-L Dome IP-Sicherheitskamera Drinnen 1280 x 720 Pixel Decke/Wand
Artikel-Nr.:
     CIDE7-32169536
Hersteller:
     Stabo
Herst.-Nr.:
     51088
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bullet-Kamera
IR-Überwachungskamera
SmartHome Kamera
SmartHome Netzwerkamera
kabellose Übertragung von Bild/Ton über das lokale Heimnetzwerk an Smartphone, Tablet
wetterfeste (IP 54) HD-Farbkamera (720p)
8 GB interner Speicher
6 weiße High Power LEDs
1 Infrarot High Power LED
Mikrofon und Lautsprecher
integrierter PIR-Bewegungsmelder,
Halter für Wand- oder Deckenmontage
Dual Modus (Direkt-/Internet-Modus)
Dual Stream Modus (H.264/MPEG4)
automatische Videoaufzeichnung durch video motion detection oder PIR-Sensor
Videoaufzeichnung auch manuell möglich
Schnappschussfunktion
Alarmierung durch push notification (per App)
superheller LED-Strahler (Aktivierung bei Bewegungserkennung, durch Zeitschaltuhr oder manuell)
Gegensprechfunktion
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45)
Betriebsanleitung
Ja
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Sicherheit
Video-Bewegungsmelder
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WPA
Warnbenachrichtigungstyp
Schnappschussalarmmitteilung
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Fernbedienung
Ja
Systemanforderung
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Design
Befestigungstyp
Decke/Wand
Produktfarbe
Schwarz
Formfaktor
Dome
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
113 mm
Höhe
201 mm
Video
Maximale Auflösung
1280 x 720 Pixel
Unterstützte Video-Modi
720p
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,16*
€ 89,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,00*
€ 86,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 68,48*
€ 81,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,54*
€ 76,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,97*
€ 73,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,36*
€ 63,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.