Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hensel Mi 1445 Stromunterbrecher Leistungsschalter mit geformtem Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hensel Mi 1445 Stromunterbrecher Leistungsschalter mit geformtem Gehäuse
Hensel Mi 1445 Stromunterbrecher Leistungsschalter mit geformtem Gehäuse
Artikel-Nr.:
     CIDE7-31619792
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     4012591656142
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Automatengehäuse
Gehäuse für Motorschutzschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
185 mm
Höhe
600 mm
Gewicht
4928 g
Merkmale
Schutzschaltertyp
Leistungsschalter mit geformtem Gehäuse
Produktfarbe
Blau, Weiß
Material
Polycarbonat (PC)
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 352,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 404,30*
€ 481,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 397,84*
€ 473,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 382,74*
€ 455,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 374,05*
€ 445,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 352,83*
€ 419,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
AKM 25
ab € 2,12*
Zubehör
Hensel
ASM 20
ab € 1,96*
Zubehör
Hensel
ASM 32
ab € 2,80*
Zubehör
Hensel
4012591771876
ab € 0,68*
Zubehör
Hensel
MI AL 40
ab € 9,52*
Zubehör
Hensel
MI FM 25
ab € 13,95*
Zubehör
Hensel
MI FM 50
ab € 13,93*
Zubehör
Hensel
4012591771739
ab € 0,23362*
Zubehör
Hensel
4012591771753
ab € 0,23252*
Zubehör
Hensel
4012591658191
ab € 1,14*
Zubehör
Hensel
1659653
ab € 17,21*
Zubehör
Hensel
2000023
ab € 1,30*
Zubehör
Hensel
2000331
ab € 2,47*
Zubehör
Hensel
4012591102113
ab € 7,40*
Zubehör
Hensel
4012591102809
ab € 11,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.