Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intermec TMX 2010 / HP06 Thermoband 420 m Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intermec TMX 2010 / HP06 Thermoband 420 m Silber
Intermec TMX 2010 / HP06 Thermoband 420 m Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30621052
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     I90639-0
EAN/GTIN:
     5704174370420
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Druckfolie
Thermotransferband
Weitere Informationen:
Merkmale
Farbbandlänge
420 m
Breite des Bands
90 mm
Produktfarbe
Silber
Anzahl
10
Weitere Suchbegriffe: Thermotransferfolie, Thermotransferrolle, thermotransferband intermec, druckfolie, druckfolie schwarz, Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,10*
€ 150,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,48*
€ 148,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,46*
€ 132,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,27*
€ 130,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,83*
€ 116,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TSC
P159191-001
ab € 21,67008*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.